Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Dübelgewinde

Edelstahl A2 blank Dübelgewinde AW
SHR-FLKPF-DBL-A2-AW40-7X85

Art.-Nr. 026557 85

EAN 4011231315593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Dübelgewinde

Art.-Nr. 026557 85

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.



Material:


Edelstahl A2



Kopfform:


Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen



Mit Dübelschraubengewinde



Passend für Würth-Rahmendübel TYP WE und WD

Hinweis

Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

7 mm

Länge (l1)

85 mm

Kopfdurchmesser (dk)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Kopfform

Zierkopf

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

AW40

Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Dübelgewinde inklusive:
25 x
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

Menge: 25 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

x 25 St.